Polotröja Classic Lincoln XL

Art-nr: 090254 XL
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide

Storlekstabell ytterkläder Män

CLIQUE I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket CLIQUE.

Mäns storlek
Orderstorlek Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Collar size cm Bröstmått CM Midjemått CM Höftmått CM Höjd cm
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Du mäter så här

Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
59 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
  • Tygsammansättning: 100% bomull
  • Materialvikt / vävtäthet: 200
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Tvättning: 60 °C skontvätt

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Lincoln
Kön Herr
Tygsammansättning 100% bomull
Materialvikt / vävtäthet 200 g/m2
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Tvättning 60 °C skontvätt
Färg röd
Unisex-storlek XL
Produktslag Polotröja

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 090254 XL
EAN/GTIN 7332413522033
Tillverkarens nummer 028244-35-7

Benämning

Utförande:

Klassisk polotröja med modern skärning och fåll med 3 knappar i samma färg. Ribbfoder vid krage och ärmändar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen