Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

T-shirt Performance, kiwi, Unisex-storlek: 2XL

Art-nr.: 090123 2XL
Storleksguide

Storlekstabell ytterkläder Män

HAKRO I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket HAKRO.

Ytterkläder för män T-shirt
Orderstorlek Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Längd på överkropp cm
XS 46 40 48 104 68
S 48-50 42-44 50-52 108 70
M 52 46 54 112 73
L 54-56 48-50 56-58 116 76
XL 58 52 60 120 79
2XL 60-62 54-56 62-64 124 81
3XL 64 58 66 132 82
4XL 66-68 60-62 68-70 136 83
5XL 70 64 72 140 84
6XL 72-74 66-68 74-76 144 85
Herr ytterkläder pikétröja
Orderstorlek Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Längd på överkropp cm
XS 46 40 48 96 67
S 48-50 42-44 50-52 104 70
M 52 46 54 112 73
L 54-56 48-50 56-58 120 76
XL 58 52 60 120 79
2XL 60-62 54-56 62-64 136 81
3XL 64 58 66 144 82
4XL 66-68 60-62 68-70 152 83
5XL 70 64 72 160 84
6XL 72-74 66-68 74-76 168 85
Herr ytterkläder Tröjor / Jackor
Orderstorlek Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Längd på överkropp cm
XS 46 40 48 104 69
S 48-50 42-44 50-52 110 71
M 52 46 54 116 73
L 54-56 48-50 56-58 122 75
XL 58 52 60 128 77
2XL 60-62 54-56 62-64 136 78
3XL 64 58 66 140 79
4XL 66-68 60-62 68-70 146 80
5XL 70 64 72 152 81
6XL 72-74 66-68 74-76 158 82
Herr ytterkläder T-shirts
Orderstorlek Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Storlek på halsbandet cm Bröstmått CM Längd på överkropp cm
XS 46 40 48 35/36 102 76
S 48-50 42-44 50-52 37/38 110 78
M 52 46 54 39/40 116 80
L 54-56 48-50 56-58 41/42 126 82
XL 58 52 60 43/44 134 84
2XL 60-62 54-56 62-64 45/46 140 86
3XL 64 58 66 47/48 148 88
4XL 66-68 60-62 68-70 49/50 154 90
5XL 70 64 72 51/52 160 92
6XL 72-74 66-68 74-76 53/54 166 92

Du mäter så här

Välj variant av artikel och antal

Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
  • Tygsammansättning: 50% bomull; 50 % polyester
  • Materialvikt / vävtäthet: 160
  • Tvättning: 60 °C skontvätt

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Kön Unisex
Tygsammansättning 50% bomull; 50 % polyester
Materialvikt / vävtäthet 160 g/m2
Tvättning 60 °C skontvätt
Färg kiwi
Unisex-storlek 2XL
Produktslag T-shirt

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 090123 2XL
EAN/GTIN 4045981054181
Tillverkarens nummer 281-040/2XL

Benämning

Utförande:

Enfärgad funktionell t-shirt av mjuk, lättskött och slitstark Performance-materialmix MIKRALINAR®. Med dubbelsöm vid axlar, ärmar och midja. Inloppsförbehandlad.

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen