WypAll® X70 rengöringsdukar Brag Box W

Art-nr: 089286 W
(SEK 6,85 / 1 Abrisse)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
45 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning X70 rengöringsdukar
Rivlängd 12×76
Bredd 282 mm
Längd 426 mm
Produktslag Pappersrengöringsdukar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 089286 W
EAN/GTIN 5033848041978
Tillverkarens nummer 8296

Benämning

Utförande:

WypAll® X70 Power Clean™-rengöringsdukar absorberar olja och vatten tre gånger snabbare än tvättbara torkdukar – de förblir robusta och behåller sin form även när de är våta. Tack vare den avancerade Hydroknit™-tekniken är varje torkduk lätt och snabbt absorberande – för färre rester och mångsidig, effektiv och tillförlitlig rengöring för en mängd olika uppgifter, så att dina arbetsytor snabbt kan användas. Som marknadsledare när det gäller sugförmåga vill vi gärna ge dig stöd för att höja din produktivitet och effektivitet – och samtidigt reducera avfallet, genom att vi erbjuder dig en snygg och återanvändbar duk vars kapacitet du alltid kan lita på.
Dessa absorberande torkdukar levereras i ett flexibelt BRAG™-Box-system för att skydda dukarna och har en öppning för uttag av enskilda dukar för att kontrollera förbrukningen och förhindra avfall. Boxen med vattenabsorberande dukar är bärbar och idealisk för trånga arbetsutrymmen. Dukar för rengöring av ytor är också certifierade för kontakt med livsmedel.
WypAll® X70 Power Clean™-rengöringsdukar kan användas med rengörings- eller desinfektionsmedel. De här återanvändbara dukarna har testats med avseende på kompatibilitet med användning till sprut- och avtorkningsrengöring i kombination med peroxiättiksyra, väteperoxid, blekmedel (natriumhypoklorit) och kvartära ammoniumföreningar (quats).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen