WypAll® X60 Multi-Task rengöringsdukar Storrulle W

Art-nr: 089285 W
(SEK 5,97 / 1 Abrisse)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
104 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning X60 Multi-Task
Rivlängd 650
Bredd 420 mm
Längd 380 mm
Passar till hållare/dispenser 089265, 089266, 089267
Produktslag Pappersrengöringsdukar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 089285 W
EAN/GTIN 5033848042449
Tillverkarens nummer 8349

Benämning

Utförande:

WypAll® X60-sortimentet har utvecklats speciellt för lätta avtorkningsarbeten, i synnerhet där sugförmågan är viktig. Genom den progressiva Hydroknit™-tekniken är dessa hållbara rengöringsdukar lätta och har ändå en stark sugförmåga – vilket ger mindre rester och en mångsidig rengöring vid ett stort antal arbetsuppgifter. De starkt sugande rengöringsdukarna är perfekta att använda som industriella rengöringsdukar och för att rengöra nedsmutsning av lätta oljor, lim och avlagringar. De är också lämpliga för rengöring av glas och högblanka ytor.
WypAll® X60 Multi-Task rengöringsdukarkan användas med rengörings- eller desinfektionsmedel. De här återanvändbara rengöringsdukarna har testats med avseende på kompatibilitet med användning till sprut- och avtorkningsrengöring i kombination med peroxiättiksyra, väteperoxid, blekmedel (natriumhypoklorit) och kvartära ammoniumföreningar (quats). Kompatibiliteten med sprut- och avtorkningsrengöring svarar för att dina anställda själva kan hålla rent o sina egna arbetsområden, fordon, skrivbord, sittmöbler och köksregioner före och efter användning. Om WypAll® X60 Multi-Task rengöringsdukar används till sprut- och avtorkningsrengöring kan personal i produktionsanläggningar rengöra och desinficera sitt arbetsområde innan det överlämnas till nästa skift.