WypAll® L40 torkdukar Storrulle, Typ: W

Art-nr.: 089283 W
Price per 1 st. (SEK 3,60 / 1 Abrisse)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
16 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning L40
Lämplig för rengöring Ja
Rivlängd 950
Lager 4
Hyls-⌀ 6 cm
Bredd 320 mm
Längd 340 mm
fuktig Nej
Passar till hållare/dispenser 089265, 089266, 089267
Produktslag Papperstorkdukar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 089283 W
EAN/GTIN 036000050073
Tillverkarens nummer 7452
Tillverkare Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Benämning

Utförande:

WypAll® L40 Power Clean™-torkdukar är den perfekta kombinationen av nytta och mångsidighet för vardaglig rengöring. Dessa vita 1-lagers rengöringsdukar använder DRC-teknik med flerskiktstyg som är stark, tjock och mycket absorberande. Engångstorkdukar rengör snabbt utan att falla isär, så att färre torkdukar gör jobbet och kostanderna sänks. Dessa absorberande torkdukar är perfekta för industriella uppgifter som rengöring, rengöring av monteringslinjer och upptorkning av stora mängder spillda vätskor, samt inom hälso- och sjukvårdensom hygiendukar för rengöring av patienters ansikten och händer.
WypAllL® L40 Power Clean™-rengöringsdukar har ett värde som förväntas av engångstorkdukar och är exceptionellt rivtåliga och absorberande. Det innebär att rengöring kan utföras med färre torkdukar och är därmed mer kostnadseffektivt. Dukarna i WypAll® L40 Power Clean™-sortimentet är det första valet för branschen där ett bra förhållande mellan pris och prestanda förväntas utan att kompromissa med kvaliteten. Dessa WypAll® L40 Power Clean™-torkdukar kan användas en gång med rengörings- eller desinfektionsmedel.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen