Kimtech™ Science™ precisionsdukar K

Art-nr: 089245 K
(SEK 0,51 / 1 Abrisse)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
262 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Science precisionsdukar
Lager 1
Bredd 114 mm
Längd 213 mm
Färg vit
Satsinnehåll 280
Produktslag Pappersrengöringsdukar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 089245 K
EAN/GTIN 036000055115
Tillverkarens nummer 7552

Benämning

Utförande:

Effektiv rengöring av apparater, material och arbetsmiljöer är avgörande för laboratorieutrustningens precision, stabilitet och hållbarhet. Kimtech® Science erbjuder torkdukar för krävande uppgifter som är utformade för att upprätthålla renhet i laboratorier och andra arbetsmiljöer. De 1-lagers precisionstorkdukar för lätt rengöring är lämpliga för uppgifter såsom rengöring av känsligt glas och annan utrustning och ytor. Objektiv, objektglas och optiska instrument rengörs enkelt. De mjuka, vita torkdukarna, tillverkade av 100 % rena fibrer, är kemiskt neutrala, mycket absorberande och kan därför användas med lösningsmedel och kemikalier.
Tack vare den bärbara draglådan, från vilken torkdukarna kan tas ut rena och snabbt, är torkdukarna också lämpliga för mobil rengöring. Lämplig för användning i laboratorier inom produktion och inom sjukvården samt inom industrisektorer som optik, laserteknik och elektronik. De har dessutom låg luddhalt och är mjuka - bästa förutsättningar för krävande rengöringsuppgifter. Torkdukarna absorberar vätskor och damm och är antistatiskt förpackade för att skydda mot ludd och statisk urladdning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen