Kimtech™ Pure™ torkdukar Storrulle K

Art-nr: 089242 K
(SEK 5,45 / 1 Abrisse)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
34 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning Torkdukar - stor rulle
    Rivlängd 600
    Lager 1
    Hyls-⌀ 6 cm
    Bredd 340 mm
    Längd 380 mm
    Färg vit
    Passar till hållare/dispenser 089265, 089266, 089267
    Produktslag Papperstorkdukar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 089242 K
    EAN/GTIN 5027375019692
    Tillverkarens nummer 7623

    Benämning

    Utförande:

    Kimtech™ Pure™ rengöringsdukar är kraftfulla torkdukar som är lämpliga att användas i renrum i ISO-klass 4 och högre. De är perfekta för torr avtorkning av kritiska apparater och ytor inom många olika branscher. Luddsnål och med hög absorptionsförmåga för känsliga tillämpningar och ytor.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen