Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Rengöringsduk Precision

Art-nr: 089135

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Tidigare Tork-beteckning Purotop
Rivlängd 500
Bredd 275 mm
Längd 360 mm
Passar till hållare/dispenser F1, W1
Produktslag Pappersrengöringsdukar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 089135
Tillverkarens nummer 190494

Benämning

Utförande:

Rengöring innebär borttagning av fläckar och smuts från ytor, maskiner eller verktyg med dukar som används torra eller med vatten, lösningsmedel eller rengöringsmedel.
Dukarna är lämpliga för livsmedelskontakt.
Tork Rengöringsduk Precision (Purotop): kan användas med rengörings-, lösnings- och desinfektionsmedel. För rengöring av armaturer och inklädnader samt desinfektion av elektriska apparater. Testade och godkända av bilindustrin.

Passar till:

Pappersrullhållare nr 089160 strl F1, W1.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen