Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Rengöringsduk Precision, sats 8 delar

Art-nr.: 089134

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Tidigare Tork-beteckning Purotop
Rivlängd 8×75
Bredd 300 mm
Längd 385 mm
Passar till hållare/dispenser Small-Pack
Produktslag Pappersrengöringsdukar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 089134
Tillverkarens nummer 190493

Benämning

Utförande:

Rengöring innebär borttagning av fläckar och smuts från ytor, maskiner eller verktyg med dukar som används torra eller med vatten, lösningsmedel eller rengöringsmedel.
Tork Rengöringsduk Precision (Purotop): kan användas med rengörings-, lösnings- och desinfektionsmedel. För rengöring av armaturer och inklädnader samt desinfektion av elektriska apparater. Testade och godkända av bilindustrin.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen