Extra Starka Universal papperstorkdukar W

Art-nr: 089131 W
Ange pris 2 st. (SEK 0,54 / 1 Abrisse)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
141 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Tidigare Tork-beteckning 430
Rivlängd 2×500
Lager 2
Bredd 235 mm
Längd 340 mm
Färg vit
Passar till hållare/dispenser W1, W2
Produktslag Papperstorkdukar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 089131 W
EAN/GTIN 7322540183719
Tillverkarens nummer 130062

Benämning

Utförande:

Brett sortiment av specialdukar för avtorkning och rengöring. Varje duk är utformad för en speciell uppgift. Tillsammans med en passande hygiendispenser får du ett effektivt system.
Dukarna är lämpliga för livsmedelskontakt.
Extra Starka Universal papperstorkdukar (430) lämpliga för upptorkning av vätskor och torkning av händer.
Med rätt torkduk suger du upp utrunna eller utstänkta vätskor betydligt effektivare och verkningsfullare och tar bort smuts och damm. Händerna är skyddade mot föroreningar och värme. Torkdukarna finns i rullar eller som enkeldukar.

Passar till:

Pappersrullhållare nr 089160 storlek W1 och W2.