Avtorkningspapper, extra kraftigt, sats Femdelad W

Art-nr: 089126 W
Ange pris 5 st. (SEK 2,12 / 1 Abrisse)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
133 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Tidigare Tork-beteckning 440
    Rivlängd 5×100
    Lager 3
    Bredd 385 mm
    Längd 325 mm
    Färg vit
    Passar till hållare/dispenser W4
    Produktslag Papperstorkdukar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 089126 W
    EAN/GTIN 7322540183832
    Tillverkarens nummer 130082

    Benämning

    Utförande:

    Brett sortiment av specialdukar för avtorkning och rengöring. Varje duk är utformad för en speciell uppgift. Tillsammans med en passande hygiendispenser får du ett effektivt system.
    Dukarna är lämpliga för livsmedelskontakt.
    Tork Avtorkningspapper, extra kraftigt (440): för att torka upp olja och fett. Starkare och bättre uppsugningsförmåga än normalt papper tack vare QuickDry-kvalitet.
    Med rätt torkduk suger du upp utrunna eller utstänkta vätskor betydligt effektivare och verkningsfullare och tar bort smuts och damm. Händerna är skyddade mot föroreningar och värme. Torkdukarna finns i rullar eller som enkeldukar.

    Passar till:

    Pappersrullhållare nr 089160 strl W4.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen