GARANT GreenPlus Power Force 200

Art-nr: 088006 200
Ny produkt
(SEK 86,68 / 1 Litre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Innehåll (ml resp. l) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande Fat
Hållbarhet GARANT GreenPlus
Innehåll 200 l
Färg transparent
Form flytande
Densitet 1,007 g/cm3
Kokpunkt 100 °C
pH-värde 10,5 - 11
temperaturområde 2 °C - 40 °C
lagringstemperatur 2 °C - 35 °C
Serie GreenPlus
Produktslag Universalrengöringsmedel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 088006 200
EAN/GTIN 4067263120551
Tillverkarens nummer 088006 200

Benämning

Utförande:

NSF-certifierad. Lämplig för användning inom livsmedelsindustrin.
Extrem avfettningskraft genom hybridteknologi. Inbränd smuts, specialfetter, oljor, sot, gummirester, bitumen, vaxer och pastor löses upp med växtextrakter och avlägsnas snabbt från ytan med den senaste tensidteknologin.
Plastfat 200 liter.
Power Force är ett lågskummande, vattenbaserat rengöringsmedel tillverkat av förnybara råvaror. De naturliga verksamma ämnena löser effektivt upp föroreningar utan att angripa ytan. Den angenäma lukten och friheten från lösningsmedel och VOC gör det till ett perfekt hjälpmedel för ett kraftfullt och säkert arbete. Power Force är ett effektivt alternativ till lösningsmedel. Det kan användas både manuellt och i detaljtvättar. I en sådan tillämpning kan rengöringsmedlet användas flera gånger så att kretsloppstänkandet gynnas. Detta sparar inte bara resurser, utan undviker också avfall. På grund av NSF-certifieringen kan rengöringsmedlet inte bara användas inom underhåll, utan även inom livsmedelsindustrin.
  • Ej märkningspliktigt.
  • Kan användas manuellt och mekaniskt.
  • NSF-certifierat för livsmedelsområdet.
  • Lämpligt för påfyllning av sprayflaskor och trycksprutor.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen