GARANT GreenPlus Inox Care 200

Art-nr: 088005 200
(SEK 110,21 / 1 Litre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande Fat
Hållbarhet GARANT GreenPlus
Innehåll 200 l
Färg vit
Form flytande
Densitet 0,94 g/cm3
Kokpunkt 100 °C
pH-värde 11,4
lagringstemperatur 2 °C - 35 °C
Serie GreenPlus
Produktslag Universalrengöringsmedel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 088005 200
EAN/GTIN 4067263120544

Benämning

Utförande:

NSF-certifierad. Lämplig för användning inom livsmedelsindustrin.
Rengör, skyddar och vårdar rostfritt stål, aluminium, icke-järnmetaller och plaster. Avlägsnar enkelt och säkert damm, fingeravtryck och oljor. Ger strålande glans.
Plastfat 200 liter.
Rengöringsmedlet för rostfritt stål är färdigt för användning och ska användas manuellt. Ett absolut måste för högkvalitativa apparater, ytor och metallkomponenter som måste kunna förvaras för en längre tid på ett tillförlitligt sätt. Sprayen för rostfritt stål är särskilt lämplig för metallbearbetning och fordonsindustrin. Tack vare NSF-certifieringen är den även lämplig för användning inom livsmedelsindustrin för rengöring och skötsel av stora anläggningar.
  • Ej märkningspliktigt.
  • Kan användas manuellt.
  • NSF-certifierat för livsmedelsområdet.
  • Lämpligt för påfyllning av sprayflaskor och trycksprutor.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör