Proffshandskyffel rostfritt stål 0,8 mm plåttjocklek

Art-nr: 087574
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 398 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 460 mm
griplängd 210 mm
längd handskyffel 250 mm
bredd handskyffel 230 mm
Plåttjocklek 0,8 mm
Material handtag Rostfritt
Material skyffel Rostfritt
tillverkad helt i rostfritt stål Ja
med läpp Nej
Skyffelform Rektangel
Handtagsform plattjärn
med hål för upphängning Ja
Produktslag Sopskyffel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 087574
EAN/GTIN 2050001674630

Benämning

Utförande:

Sopskyffel Professionell i rostfritt stål, plåttjocklek 0,8 mm.

Anmärkning:

Verkstadshandborstar, se nr 087552087556.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen