• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Blandarstav, ⌀×Längd: 85X400mm

Art-nr.: 087232 85X400
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
161 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀×Längd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

85 mm
Längd 400 mm
Färg röd
Användningsområde upp till 15 kg, för fastspänning i borrchuck
Anslutning sexkantprofil 8 mm
Produktslag Blandarstav

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 087232 85X400
Kopiera
EAN/GTIN 4013307349174
Kopiera
Tillverkarens nummer 304980001-329
Kopiera
Tillverkare CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Benämning

Utförande:

Blandarstav för färg och puts. Blandarstav med sexkantprofil för fastspänning i borrmaskinschuck.
Upp till 15 kg, 8 mm sexkant.

Nedladdningar och dokument

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen