Ringmutter M30

Art-nr: 086477 M30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gäng-⌀ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Lyftkapacitet WLL SF 4:1 12 t
Invändig diameter ring A 60 mm
Utvändig diameter ring B 108 mm
Kragdiameter stöd C 65 mm
dim D 24 mm
Gänglängd mutter E 24 mm
Totalhöjd F 109 mm
Gäng-⌀ M30
vikt 1,7 kg
Produktslag Ringskruv

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086477 M30
EAN/GTIN 2050001741851

Benämning

Utförande:

Höghållfasta ringskruvar/ringmuttrar, rödlackerade.

Anmärkning:

Ringskruvarna och -muttrarna får inte belastas i 90° vinkel till inskruvningsaxeln!
SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen