Ringmutter M12

Art-nr: 086477 M12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
128 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Lyftkapacitet WLL SF 4:1 1,6 t
Invändig diameter ring A 35 mm
Utvändig diameter ring B 63 mm
Kragdiameter stöd C 35 mm
dim D 14 mm
Gänglängd mutter E 14 mm
Totalhöjd F 62 mm
Gäng-⌀ M12
vikt 0,27 kg
Produktslag Ringskruv

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086477 M12
EAN/GTIN 2050001741813

Benämning

Utförande:

Höghållfasta ringskruvar/ringmuttrar, rödlackerade.

Anmärkning:

Ringskruvarna och -muttrarna får inte belastas i 90° vinkel till inskruvningsaxeln!
SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Gäng-⌀ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen