{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga WLL SF 5:1 | 13 t | |
Lyftkapacitet WLL SF 4:1 | 15 t | |
Gäng-⌀ | M42×4,5 | |
Gänglängd L | 63 mm | |
Nyckelvidd innersexkant S | 19 mm | |
Höjd skruvhuvud A | 61 mm | |
Höjd mellanpanel B | 31 mm | |
Skruvhuvudsdiameter C | 70 mm | |
Avstånd mellanpanel-ögla D | 104 mm | |
Öglans bredd E | 73 mm | |
Öglans tjocklek F | 149 mm | |
Lyftöglans bredd G | 33 mm | |
Produktslag | Lyftögla |
Artikelnummer | 086453 M42X4,5 | |
EAN/GTIN | 2050001949226 | |
Tillverkarens nummer | DSS M 42 UP |