{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kedje-⌀ | 13 mm | |
Effektiv längd | 2 m | |
Lyftkapacitet WLL β = 0° – 45° | 11 200 kg | |
Lyftkapacitet WLL β = 45° – 60° | 8 000 kg | |
Produktslag | Lyftkedja |
Artikelnummer | 086438 2 | |
EAN/GTIN | 4032378140954 | |
Tillverkarens nummer | H313SL2TYP1 |