{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kedje-⌀ | 8 mm | |
Effektiv längd | 2 m | |
Lyftkapacitet WLL β = 0° – 45° | 4 250 kg | |
Lyftkapacitet WLL β = 45° – 60° | 3 000 kg | |
Produktslag | Lyftkedja |
Artikelnummer | 086436 A2 | |
EAN/GTIN | 4032378141999 | |
Tillverkarens nummer | H38SL2TYP1(VKH-G) |