Rundsling orange 10000 kg 1 m

Art-nr: 086285 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Effektiv längd (m) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    längd 2 m
    Effektiv längd 1 m
    Sling-bredd 91 mm
    Bärförmåga enkel direkt WLL 10 000 kg
    bärförmåga enkelt snört WLL 8 000 kg
    bärförmåga dubbelt WLL upp till 7° 20 000 kg
    bärförmåga dubbelt WLL 7° – 45° 14 000 kg
    bärförmåga dubbelt WLL 45° – 60° 10 000 kg
    Produktslag Rundslinga

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 086285 1
    EAN/GTIN 2050001735904
    Tillverkarens nummer TE100010

    Benämning

    Utförande:

    Mycket slitstark rundsling (EN 1492-2) med sömlös och nötningstålig enkel mantel.

    Användningsdata:

    För lyft och flytt av byggelement.

    Anmärkning:

    Kan levereras upp till följande lastvikter: 150 ton (polyester), 180 ton (Dyneema).

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen