Rundsling röd 5000 kg 5 m

Art-nr.: 086275 5
(SEK 189,27 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
97 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Effektiv längd (m) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

längd 10 m
Effektiv längd 5 m
Sling-bredd 72 mm
Bärförmåga enkel direkt WLL 5 000 kg
bärförmåga enkelt snört WLL 4 000 kg
bärförmåga dubbelt WLL upp till 7° 10 000 kg
bärförmåga dubbelt WLL 7° – 45° 7 000 kg
bärförmåga dubbelt WLL 45° – 60° 5 000 kg
Produktslag Rundslinga

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086275 5
EAN/GTIN 4049924501770
Tillverkarens nummer TE050050

Benämning

Utförande:

Mycket slitstark rundsling (EN 1492-2) med sömlös och nötningstålig enkel mantel.

Användningsdata:

För lyft och flytt av byggelement.

Anmärkning:

Kan levereras upp till följande lastvikter: 150 ton (polyester), 180 ton (Dyneema).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen