{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bandbredd | 60 mm | |
Bärförmåga enkel direkt WLL | 2 000 kg | |
bärförmåga enkelt snört WLL | 1 600 kg | |
bärförmåga dubbelt WLL upp till 7° | 4 000 kg | |
bärförmåga dubbelt WLL 7° – 45° | 2 800 kg | |
bärförmåga dubbelt WLL 45° – 60° | 2 000 kg | |
Produktslag | Lyftband |
Artikelnummer | 086272 2 | |
EAN/GTIN | 2050001858597 | |
Tillverkarens nummer | MC06002 |