Lyftstropp violett 1000 kg, tvålagrig 4 m

Art-nr: 086271 4
(SEK 70,39 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Längd (m) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bandbredd 30 mm
Bärförmåga enkel direkt WLL 1 000 kg
bärförmåga enkelt snört WLL 800 kg
bärförmåga dubbelt WLL upp till 7° 2 000 kg
bärförmåga dubbelt WLL 7° – 45° 1 400 kg
bärförmåga dubbelt WLL 45° – 60° 1 000 kg
Produktslag Lyftband

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086271 4
EAN/GTIN 2050001858573
Tillverkarens nummer MC03004

Benämning

Utförande:

Extremt slitstark bandstropp (Euro-stropp EN 1492-1 enligt form B2). Med avsmalnande och förstärkta kranöglor i båda de lösa ändarna.

Användningsdata:

För stora delar. förenklar på- och avhängning av lasten.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen