{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Längd | 5 m | |
Bandbredd | 90 mm | |
Bärförmåga enkel direkt WLL | 3 000 kg | |
bärförmåga enkelt snört WLL | 2 400 kg | |
bärförmåga dubbelt WLL upp till 7° | 6 000 kg | |
bärförmåga dubbelt WLL 7° – 45° | 4 200 kg | |
bärförmåga dubbelt WLL 45° – 60° | 3 000 kg | |
Produktslag | Lyftband |
Artikelnummer | 086174 5 | |
EAN/GTIN | 4025092360401 | |
Tillverkarens nummer | HBD 03000-L1 5m |