{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
längd | 4 m | |
Effektiv längd | 2 m | |
Sling-bredd | 46 mm | |
Bärförmåga enkel direkt WLL | 2 000 kg | |
bärförmåga enkelt snört WLL | 1 600 kg | |
bärförmåga dubbelt WLL upp till 7° | 4 000 kg | |
bärförmåga dubbelt WLL 7° – 45° | 2 800 kg | |
bärförmåga dubbelt WLL 45° – 60° | 2 000 kg | |
Produktslag | Rundslinga |
Artikelnummer | 086150 2 | |
EAN/GTIN | 4025092360463 | |
Tillverkarens nummer | RSE-02000-L1 2m |