{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
längd | 2 m | |
Effektiv längd | 1 m | |
Sling-bredd | 46 mm | |
Bärförmåga enkel direkt WLL | 1 000 kg | |
bärförmåga enkelt snört WLL | 800 kg | |
bärförmåga dubbelt WLL upp till 7° | 2 000 kg | |
bärförmåga dubbelt WLL 7° – 45° | 1 400 kg | |
bärförmåga dubbelt WLL 45° – 60° | 1 000 kg | |
Produktslag | Rundslinga |
Artikelnummer | 086140 1 | |
EAN/GTIN | 4025092360418 | |
Tillverkarens nummer | RSE-01000-L1 1m | |
Tillverkare | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de |