Hydrauliksortiment PRO

Art-nr: 086053 PRO
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Transportväska

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

arbetstryck 700 bar
hydraulanslutning 3/8 NPT tum
antal trycksteg 2
effektiva tankvolymer 1 000 ml
Slanglängd 2 m
förpackning Transportväska
Produktslag Hydrauliksortiment

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086053 PRO
EAN/GTIN 7391390484079
Tillverkarens nummer 199530002

Benämning

Utförande:

Sammanbyggda hydrauliksortiment i arbetsområdet från 700 bar med alla erforderliga komponenter för anslutning till vanliga enkel- och dubbelverkande hydraulcylindrar.
  • 2-stegs 1,0-liters handpump ger snabba arbetsförlopp.
  • 100 % tryckprovade slangar för ett högsta tryck på 720 bar, tillverkade enligt ISO 22384.
  • Som standard med CEJN CIS slangidentifikationssystem för högsta möjliga säkerhet.
  • 3/8 tum NPT anslutningsgänga, kopplingssystem enligt ISO 14540. Kompatibilitet med över 80 % av de hydraulsystem som finns på marknaden.
  • Alla komponenter kan justeras var för sig.
Proffsset med extrakomponenter för effektiva och snabba arbetsväxlingar.
  • Slangset med koppling och nippel för snabb skarvning och lossning av komponenter.
  • Manometer för tryckövervakning.
  • Stabil ABS väska med cellplastinlägg för säker förvaring och lätt transport till användningsplatsen.

Leveransinnehåll:

Hydraulpump, slangset med nippel och koppling, manometer, anslutningsblock, koppling för cylindersidan, stabil transportväska, exkl. oljepåfyllning.

Anmärkning:

Hydraulpumpar måste fyllas med hydraulolja före användningen. Vi rekommenderar att oljor enligt ISO VG 15 eller ISO VG 22 används.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen