Hydraulikhandpump HPS 1/0,7 l

Art-nr: 086050 1/0,7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

antal steg / tankvolym (l) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    antal trycksteg 1
    matningsmängd 2:a slag 2 ml
    effektiva tankvolymer 700 ml
    vikt 7 kg
    Produktslag Hydraulhandpump

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 086050 1/0,7
    EAN/GTIN 4025092159081
    Tillverkarens nummer HPS-1/0,7A

    Benämning

    Utförande:

    Alla monteringsdelar − för såväl yttre som inre montering − motsvarar den metriska standardserien, vilket avsevärt förenklar monterings- och servicearbeten samt inköp av reservdelar. 100 % kompatibilitet med alla 700 bars hydraulsystem på marknaden.
    2-stegshandpumpar med snabbgång (yttre strl 1/0,7). Omkoppling från steg 1 till steg 2 sker automatiskt. Inställbar på 0−700 bar med tryckreduceringsventiler. Konstruktion helt i metall med finjusterbar tömningsventil, luftnings- och oljepåfyllningsskruvar samt lyftögla vid spaken.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive oljefyllning, utan manometer.

    Anmärkning:

    Slutna system förmonteras, fylls och luftas på fabriken.
    Hydraulhandpump, se nr 086050, hydraulslang nr 086081, manometer nr 086087.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen