{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
minsta viktområde | 1 kg | |
Antal ingående batterier | 2 | |
maximal kapacitet | 1 000 kg | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081556 LR3 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
husets bredd | 83,5 mm | |
husets djup | 22 mm | |
husets höjd | 191 mm | |
IP-skyddsklass | IP 65 | |
förpackning | Transportväska | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren |
Artikelnummer | 086049 1 | |
Tillverkarens nummer | 086049 1 |