Maskindomkraft med lyftklack YAM 2 t

Art-nr: 086046 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 180 mm
Bredd 125 mm
höjd 235 mm
lyfthöjd 113 mm
lyftklackens längd 50 mm
lyftklackens bredd 50 mm
minimal ansätttningshöjd 16 mm
automatisk fjäderbelastning nej
maximal bärförmåga 2 t
vikt 8 kg
Produktslag Hydraulmaskinlyft

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086046 2
EAN/GTIN 4025092157711
Tillverkarens nummer YAM-2 2t

Benämning

Utförande:

Kompakt maskindomkraft som kan lyfta lasten både med lyftklacken och kronan. Hög stabilitet, pumparmen kan vridas 270° (inte strl 2).

Användningsdata:

För att lyfta, justera och flytta maskiner och liknande last samt för allmänt reparations- och monteringsarbete.