{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
lyfthastighet | 8 m/min; 2 m/min | |
normal lyfthöjd | 3 m | |
antal kedjesträngar | 1 | |
IP-skyddsklass | IP 55; IP 65 | |
lyftförmåga | 250 kg | |
vikt | 18 kg | |
Produktslag | Lyftblock |
Artikelnummer | 086036 0,25-8 | |
EAN/GTIN | 2050001940469 | |
Tillverkarens nummer | N06700547 |