Spaklyftblock ERGO360 med fällbart handtag 1,5 t

Art-nr: 086018 1,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

lyftförmåga (t) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

normal lyfthöjd 1,5 m
antal kedjesträngar 1
lyftförmåga 1 500 kg
vikt 9,6 kg
Produktslag Spaklyftblock / Kättinglyftblock

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086018 1,5
EAN/GTIN 4053981979632
Tillverkarens nummer ERGO360 1500, 1,5t,

Benämning

Utförande:

Lyftanordning med ERGO handtag av aluminium och inbyggt halksäkert fällbart handtag. Möjliggör olika arbetsställningar och ett mindre tröttande arbete genom växling av handtagets läge. Upp till 30 % mindre spakkraft. Ergonomisk produktdesign för optimal säkerhet. In- och utfällbart handtag som snäpper fast och kan fällas ned i båda riktningarna. Lämpar sig för att bära lyftanordningen.

Användningsdata:

Universalenhet för intensiv och mångsidig användning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen