Spaklyftblock UNO plus A med rundstålkätting 1,5 t

Art-nr: 086017 1,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
37 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

lyftförmåga (t) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Kåpa material stålplåt
lyftkraft vid nominell last 35 daN
normal lyfthöjd 1,5 m
Kedjefrikoppling Ja
antal kedjesträngar 1
lyftförmåga 1 500 kg
Bärförmåga t 1,5 t
vikt 9,2 kg
Produktslag Spaklyftblock / Kättinglyftblock

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086017 1,5
EAN/GTIN 4053981776972
Tillverkarens nummer 02300107

Benämning

Utförande:

Robust konstruktion av stålplåt i kompakt utförande. Lättgående kedjefrikoppling. Kedjestyrning för störningsfri kedjegång.

Användningsdata:

Standard-universalverktyg för smidig, mångsidig användning.

Anmärkning:

Enligt funktionsprincipen för gänglasttryckbromsar skapas det axiella bromstrycket av lastens egenvikt och är följaktligen proportionellt mot belastningens storlek. Lasten bibehåller säkert sin position i alla lägen. Sänkning kräver en kraft som motsvarar skillnaden mellan broms- och lastmomentet. Alla universalenheter från Yale är utrustade på detta sätt.
Den automatiska kedjefrikopplingen möjliggör snabbt anslag av den obelastade kedjan. Vid lastpåverkan läggs lasttryckbromsen åter automatiskt an och lasten hålls säkert på plats.
Slirkopplingen (tillval på begäran) förhindrar för hög lastupptagning och förlänger på så sätt lyftdonets livslängd.
ATEX-utförande på begäran

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen