Transportrullvagn, typ LF fasta hjul 6 t

Art-nr: 086007 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

lyftförmåga (t) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning LF-6
höjd 100 mm
Längd 415 mm
Bredd 210 mm
⌀ hjul 85 mm
hjulbredd 85 mm
antal hjul 6
lyftförmåga 6 t
vikt 12 kg
Produktslag Transportrullvagn för tung last

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086007 6
EAN/GTIN 4025092163866
Tillverkarens nummer LF-6

Benämning

Utförande:

Underhållsfria chassikomponenter för transport av medeltung last. De slitstarka nylonhjulen med halksäker gummibeläggning kan sättas ihop individuellt eller till ett system.
Utförande med två kapslade kullager för varje fast hjul.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen