Uppställningselement HPRSF 850 kg

Art-nr: 086004 850
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
106 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

maximal bärförmåga (kg) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ⌀ D 80 mm
    höjd H 17 mm
    upptagningsvinkel W 120 grad
    maximal bärförmåga 850 kg
    Produktslag Antivibration uppställningselement

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 086004 850
    EAN/GTIN 2050000971570
    Tillverkarens nummer HPRSF 80 / 62026001

    Benämning

    Utförande:

    Antivibrationssystem för maskiner. Frikoppling av vibrationskänsliga maskiner och utrustningsdelar förbättrar processens säkerhet och noggrannhet. De använda elastomererna dämpar stomrljud, vibrationer och stötar och garanterar optimala arbetsresultat och samtidigt minskad bullerbelastning. Alla element är enkla att montera och rikta upp.
    Uppställningselement av elastomer/metall i kompakt utförandehalksäkra med vinkelutjämning.

    Användningsdata:

    För uppställning av maskiner utan golvförankring. Höjdutjämning kan endast ske på maskinsidan (externt).

    Anmärkning:

    För högre belastningar och specialtillämpningar kan ytterligare element levereras på förfrågan. Luftfjäderelement finns i vår onlineshop under nr 086003 storlek SLM1 − SLM12.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen