Uppställningselement med höjdutjämning LM 3000 kg

Art-nr: 086002 3000
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
42 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

maximal bärförmåga (kg) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

⌀ D 160 mm
höjd H 35 mm
gäng-⌀ G M16×1,5
skruvlängd S 100 mm
maximalt nivelleringsområde (höjdutjämning Ni) 20 mm
tillåten statisk maximilast 4 000 daN
maximal bärförmåga 3 000 kg
maximal bärförmåga svarv- och planslipmaskiner 1 000 kg
maximal bärförmåga fräsmaskiner 1 500 kg
maximal bärförmåga pressar 2 000 kg
Produktslag Antivibration uppställningselement

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086002 3000
EAN/GTIN 4045197349446
Tillverkarens nummer LM 5-55 / 60015049

Benämning

Utförande:

Antivibrationssystem för maskiner. Frikoppling av vibrationskänsliga maskiner och utrustningsdelar förbättrar processens säkerhet och noggrannhet. De använda elastomererna dämpar stomrljud, vibrationer och stötar och garanterar optimala arbetsresultat och samtidigt minskad bullerbelastning. Alla element är enkla att montera och rikta upp.
Uppställningselement av elastomer/metall i kompakt utförandemed integrerat nivåinställningssystem via central ställskruv.

Användningsdata:

För uppställning av maskiner utan golvförankring.

Anmärkning:

För högre belastningar och specialtillämpningar kan ytterligare element levereras på förfrågan. Luftfjäderelement finns i vår onlineshop under nr 086003 storlek SLM1 − SLM12.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen