Uppställningselement med höjdutjämning LM 1200 kg

Art-nr: 086002 1200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
129 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

maximal bärförmåga (kg) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ⌀ D 120 mm
    höjd H 32 mm
    gäng-⌀ G M12
    skruvlängd S 90 mm
    maximalt nivelleringsområde (höjdutjämning Ni) 20 mm
    tillåten statisk maximilast 2 000 daN
    maximal bärförmåga 1 200 kg
    maximal bärförmåga svarv- och planslipmaskiner 420 kg
    maximal bärförmåga fräsmaskiner 600 kg
    maximal bärförmåga pressar 1 000 kg
    Produktslag Antivibration uppställningselement

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 086002 1200
    EAN/GTIN 4045197349439
    Tillverkarens nummer LM 3-33 / 60015174

    Benämning

    Utförande:

    Antivibrationssystem för maskiner. Frikoppling av vibrationskänsliga maskiner och utrustningsdelar förbättrar processens säkerhet och noggrannhet. De använda elastomererna dämpar stomrljud, vibrationer och stötar och garanterar optimala arbetsresultat och samtidigt minskad bullerbelastning. Alla element är enkla att montera och rikta upp.
    Uppställningselement av elastomer/metall i kompakt utförandemed integrerat nivåinställningssystem via central ställskruv.

    Användningsdata:

    För uppställning av maskiner utan golvförankring.

    Anmärkning:

    För högre belastningar och specialtillämpningar kan ytterligare element levereras på förfrågan. Luftfjäderelement finns i vår onlineshop under nr 086003 storlek SLM1 − SLM12.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen