{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
maximal ⌀ rund | 200 mm | |
maximal längd platt | 2 500 mm | |
minimal väggtjocklek platt | 4 mm | |
minimal väggtjocklek rund | 4 mm | |
dim A | 152 mm | |
dim B | 214 mm | |
dim C | 100 mm | |
dim D | 99 mm | |
dim E | 81 mm | |
dim F | 231 mm | |
dim G | 40 mm | |
maximal bärförmåga platt | 300 kg | |
maximal bärförmåga rund | 150 kg | |
vikt | 10 kg | |
Produktslag | Lyftmagnet |
Artikelnummer | 085990 300 | |
EAN/GTIN | 2050001780126 | |
Tillverkarens nummer | SAV 531.01-P-300 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Lyftmagnet 300 kg
på begäran
I lager
50 styck i lager
8 483,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
27 styck i lager
2 975,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
32 styck i lager
9 731,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
maximal längd platt | 2 500 mm | 2 000 mm | |
maximal ⌀ rund | 200 mm | 300 mm | |
minimal väggtjocklek rund | 4 mm | 20 mm | |
dim D | 99 mm | 87 mm | |
dim G | 40 mm | 21 mm | |
dim B | 214 mm | 191 mm | |
Produktslag | Lyftmagnet | Polsko | Lyftmagnet |