Handlyftmagnet MHL

Art-nr: 085971 MHL
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
120 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    maximal hållkraft i axelriktningen 150 N
    höjd 85 mm
    Längd 130 mm
    Bredd 28 mm
    maximal temperaturbeständighet 80 °C
    vikt 0,42 kg
    Produktslag Lyftmagnet

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 085971 MHL
    EAN/GTIN 5012095619260
    Tillverkarens nummer MHL

    Benämning

    Utförande:

    Enkelt och snabbt lyft av små ståldetaljer eller plåtar.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen