Plockmagnet för plåtar 964

Art-nr: 085970 964
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
19 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 964
maximal hållkraft i axelriktningen 1 700 N
maximal hållkraft 90° mot axelriktningen 340 N
höjd 38 mm
Längd 118 mm
Bredd 98 mm
Material magnetkärna Ferrit
vikt 2,8 kg
Produktslag Lyftmagnet

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085970 964
EAN/GTIN 2050000965487
Tillverkarens nummer E964

Benämning

Utförande:

Stark permanentmagnet av ferrit i aluminiumhus. Med snabbutlösningsmekanism för frisläppande av arbetsstycket.

Användningsdata:

För säker transport av plåtar och stålplattor.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen