{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximal nominell hållkraft | 680 N | |
maximal rördiameter | 76 mm | |
höjd | 45 mm | |
Längd | 184 mm | |
Tjocklek | 43 mm | |
Material magnetkärna | Ferrit | |
förinställd vinkel | 45 grad | |
maximal temperaturbeständighet | 200 °C | |
vikt | 1,65 kg | |
Produktslag | Magnetgeringshållare |
Artikelnummer | 085966 | |
EAN/GTIN | 2050000965388 | |
Tillverkarens nummer | 924 |