{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximal nominell hållkraft | 100 N | |
hål-⌀ | 5 mm | |
höjd | 65 mm | |
Längd | 100,5 mm | |
Tjocklek | 12 mm | |
Material magnetkärna | Ferrit | |
maximal temperaturbeständighet | 180 °C | |
vikt | 0,3 kg | |
Produktslag | Vinkelmagnet |
Artikelnummer | 085964 | |
EAN/GTIN | 2050000965357 | |
Tillverkarens nummer | E951 |