• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Omkopplingsbart svetshjälpmedel, Typ: QHCSS

Art-nr.: 085957 QHCSS
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
93 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nominell vidhäftningskraft 400 N
höjd 95 mm
Längd 111 mm
Bredd 29 mm
maximal temperaturbeständighet 180 °C
vikt 0,7 kg
Produktslag Vinkelmagnet

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 085957 QHCSS
EAN/GTIN 5012095618072
Tillverkarens nummer QHCSS

Benämning

Utförande:

Fasthållning av arbetsstycken i 45° och 90° vinkel. Temperaturbeständig upp till högst 180 °C. Idealisk för runda och fyrkantiga rör samt vinkel- och plattstänger.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen