Låg toppmagnet med skyddsplåt 19 mm

Art-nr: 085944 19
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
910 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

nominell vidhäftningskraft 30 N
19 mm
fästhåls-⌀ 4,5 mm
höjd 7,5 mm
Material magnetkärna AlNiCo
Material yta Stål
maximal temperaturbeständighet 100 °C
Produktslag Toppmagnet

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085944 19
EAN/GTIN 4045197372819

Benämning

Utförande:

  • Låg magnet, skyddad genom insättning i stålmantel.
  • Fastsättning av magneten underifrån i ett försänkt hål.
  • Magnetmaterialet temperaturbeständigt upp till 550 °C (storlek 19 upp till 100 °C).

Användningsdata:

Tillverkning av fixturer.