Stavmagneter Sats med 2 delar, AlNiCo, ⌀×Längd: 6X20mm

Art-nr.: 085936 6X20
Ange pris 2 st. (SEK 23,44 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
48 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀×Längd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

6 mm
Längd 20 mm
Material magnetkärna AlNiCo
maximal temperaturbeständighet 550 °C
Produktslag Stavmagnet

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 085936 6X20
EAN/GTIN 4045197372642
Tillverkarens nummer 085936 6X20
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

  • Cylindrisk form, spårmarkering av polariteten.
  • Magnetmaterialet temperaturbeständigt upp till 550 °C (lacken 100 °C).
  • Man kan förlänga stavarna genom att lägga dem i rad efter varandra.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen