Platt magnet med hål 40 mm

Art-nr.: 085932 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 647 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nominell vidhäftningskraft 500 N
40 mm
hål-⌀ 5,5 mm
höjd 8 mm
Material magnetkärna Neodym
maximal temperaturbeständighet 80 °C
Produktslag Platt gripmagnet

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085932 40
EAN/GTIN 5012095608516
Tillverkarens nummer E1004

Benämning

Utförande:

  • Temperaturbeständig upp till 80 °C.
  • Förzinkad yta, magnetkärna av neodym.
  • Skärmad platt magnet med 3 till 6 gånger bättre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.

Användningsdata:

För inspänning, montering, fastsättning genom skruvning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen