Platt gripmagnet, sats med 2 st med gängbult 22 mm

Art-nr: 085926 22
Ange pris 2 st. (SEK 116,97 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
273 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nominell vidhäftningskraft 50 N
22 mm
höjd 6 mm
höjd med gänga 12,5 mm
Material magnetkärna Neodym
Material yta gummerade
Gänga M4
Produktslag Platt gripmagnet

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085926 22
EAN/GTIN 5012095608370
Tillverkarens nummer E851

Benämning

Utförande:

  • Skärmad platt magnet med 3 till 6 gånger bättre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.
  • Korrosionsbeständighet och ytskydd genom gummerad yta.
  • Gummering ökar hållkrafterna i sidled.
  • Magnetkärna av neodym.

Användningsdata:

På lackerade ytor, glider inte och orsakar inga repor.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen