Stavmagnet med passningsmått 6 mm

Art-nr: 085925 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
306 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nominell vidhäftningskraft 2 N
6 mm
höjd 10 mm
max förkortningsmått baksida 2 mm
Material magnetkärna AlNiCo
Material yta förzinkade
maximal temperaturbeständighet 220 °C
Produktslag Stavmagnet

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085925 6
EAN/GTIN 2050000964800
Tillverkarens nummer E730

Benämning

Utförande:

  • Skärmad stavmagnet med magnetkärna av AINiCo.
  • Passningstolerans på ytter-⌀ h6.
  • Temperaturbeständig upp till 220 °C.

Användningsdata:

För inspänning, montering, fastsättning genom inpressning, limning eller ingjutning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen