Precisionscylinderlås med hög bygel samma låsegenskaper 40 mm

Art-nr: 085876 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
34 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Höljes-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie 116 Profi
Höljes-⌀ 40 mm
Invändig bygelhöjd 60 mm
husets material Mässing
Lås samma låsegenskaper
hög bygel Ja
Härdad bygel Ja
Bygel dubbelt låst Ja
med skydd för nyckelhål Nej
Antal lås 1
Antal nycklar 2
Produktslag Hänglås

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085876 40
EAN/GTIN 4003482453124
Tillverkarens nummer 116HB 40 60 Z1 GL

Benämning

Utförande:

Massiv mässingsstomme, rostfritt precisionslåssystem,härdad och förkromad stålbygel, dubbelregling.
Med extra hög bygel.
Serie 116 Profi kan på förfrågan levereras i följande specialutföranden: Lås enligt prototyp eller låsspecifikation, anordning med huvudnyckel och extranyckel.
Hänglåset är försett med en massiv mässingstomme och säkrar portar, föremål och mycket annat - och till och med ännu flexiblare!
Det speciella med det här låset är den utomordentligt höga bygeln. Med den kan du placera låset ännu flexiblare på olika ställen. Låsbygeln är dessutom stålhård och dubbellåst. Innanmätet i 116 HB Profi med precisionslåsmekanismen är optimalt skyddad mot rost tack vare mässingstommen.

Funktion:

Huvudnyckel innebär att nyckeln kan öppna och stänga flera lås eller cylindrar.

Leveransinnehåll:

Hänglås med 2 nycklar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen